Cărucior de mână

Cod articol: 4107L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4107L
EAN / GTIN 4017976011844
Număr producător 4107L
L-Număr L90070 433
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

neasamblate

Descriere:

Cărucior de mână sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Cârma poate fi înșurubată, suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Cu 4 pereți din placaj impermeabil, 180/250 mm înălțime. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 795
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 445
Lungime totală (mm): 1476
Lățime totală (mm): 691
Înălțime totală (mm): 730
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături