16 U Şubler cu cadran 150x0,02 cu weißem Zifferblatt

Cod articol: 4107107
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire (cadran ceas) 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler cu ceas

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4107107
EAN / GTIN 4059192002596
Număr producător 4107107
L-Număr L40080 321

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Reglare a punctului zero cu cadran rotativ și șurub de blocare
  • Scală gradată cromată mată
  • Șurub de blocare superior
  • Suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil, călite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Slider și șină călite, din inox
  • Dispozitiv de măsurare a etapelor
  • Cale de ghidare înălțate pentru a proteja scara

Descriere:

Calibru MarCal 16 U
  • Șurub de fixare în partea de sus Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm
    • Gradația scării_mm: 0,02 mm
    Conținut: Valiză
  • Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea produsului: Etalon de calibrare
    • Roată de fricțiune: adevărat
    • Denumirea grupului de produse: Etalon de măsurare
    • Denumirea grupului de produse: MarCal
    • Măsurarea adâncimii: unghiulară
    • Tipul de produs: 16 U
    • Domeniul de măsurare: 0 - 150
    • Dimensiunea d în mm: 234 mm
    • Dimensiunea b în mm: 40 mm
    • Dimensiunea c în mm: 16.5 mm
    • Dimensiunea e în mm: 16 mm
    • Dimensiunea a în mm: 10 mm
    • Limita de eroare (mm): 0.04 mm
    • Gradație_mm: 0.02

    Standard:

    ISO 13385-1