{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie | 1/128 inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tabel de fileturi | Tabel şublere | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 410625 150 | |
EAN / GTIN | 4045197203021 | |
Număr producător | 410625 150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler cu blocare instantanee, Domeniu de măsurare: 150mm
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat
31,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
71,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,05 mm | 0,05 mm |
Toate componentele | călit | călit |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 40 mm | 40 mm |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal |