Cărucior de mână

Cod articol: 4103V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de mână

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4103V
EAN / GTIN 4017976741031
Număr producător 4103V
L-Număr L90080 1373

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de mână fabricat din oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Balustradă de 180/250 mm înălțime. Bara de tracțiune cu șuruburi. Suprafața de încărcare este realizată din placaj impermeabil. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 795
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 445
Lungime totală (mm): 1476
Lățimea totală (mm): 691
Înălțime totală (mm): 730
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60