Cărucior de mână

Cod articol: 4103L
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4103L
EAN / GTIN 4017976011806
Număr producător 4103L

Descriere

Execuţie:

neasamblate

Descriere:

Cărucior de mână sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Balustrade de 180/250 mm înălțime. Cârma poate fi înșurubată. Suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 795
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 445
Lungime totală (mm): 1476
Lățime totală (mm): 691
Înălțime totală (mm): 730
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85