16 EWRi-H Şubler digital 150 mm HM, indicator de adâncime rotund

Cod articol: 4103373
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Alimentare cu energie Cu baterii
Domeniu de măsurare 150 mm
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler în execuţie specială

Identificare și clasificare

Cod articol 4103373
EAN / GTIN 4059192057176
Număr producător 4103373
L-Număr L40080 2267
Producător MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Șurub de blocare superioară
  • Cale de ghidare alipite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a treptelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Rezistență excelentă la praf, agenți de răcire și lubrifianți
  • Stergător de murdărie în cursor
  • .

Descriere:

Calibru digital pentru aplicații speciale MarCal 16 EWRi-H Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm
  • Incrementul de cifre mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Interfață de date: Fără fir integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 67
Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, husă.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Tipul de produs: 16 EWRi-H
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 6″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 150 mm
  • Limita de eroare în inch: .001″
  • Dimensiunea d în mm: 235 mm
  • Dimensiunea b în mm: 40 mm
  • Dimensiunea c în mm: 16 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Dimensiunea a în mm: 10 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1