Cheie cu inel dublu SW.19 x 22 mm L.408 mm

Cod articol: 41031922
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41031922
EAN / GTIN 4018754140428
Număr producător 41031922
L-Număr L60010 2675

Descriere

Descriere:

  • foarte lung
  • înclinat la 15°
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 408 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 520 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 22 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături