Cheie cu inel dublu SW.18 x 19 mm L.365 mm

Cod articol: 41031819
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41031819
    EAN / GTIN 4018754140411
    Număr producător 41031819
    L-Număr L60010 4638

    Descriere

    Descriere:

    • foarte lung
    • înclinat la 15°
    • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 365 mm
    • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
    • Greutate: 295 g
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 18 mm
    • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 19 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături