16 EWR-S Şubler digital 150mm indicator de adâncime rotund cu interfață de date

Cod articol: 4103075
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şubler în execuţie specială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4103075
    EAN / GTIN 4059192002312
    Număr producător 4103075
    L-Număr L40080 978

    Descriere

    Execuţie:

    • Afișaj numeric cu contrast ridicat
    • Șurub de blocare superioară
    • Cale de ghidare alipite
    • Lame de măsurare pentru măsurători interne
    • Călăuză și șină călite, inox
    • Dispozitiv de măsurare a treptelor
    • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
    • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
    • Rezistență excelentă la praf, agenți de răcire și lubrifianți
    • Stergător de murdărie în cursor
    • .

    Descriere:

    Calibru digital pentru aplicații speciale MarCal 16 EWR-S Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm
    • Incrementul în cifre mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Clasa de protecție IP: IP 67
    Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, geantă

    Caracteristică:

    • Interfață de date: USB A
    • Tipul de produs: 16 EWR-S
    • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
    • Domeniul de măsurare: 0 - 6″
    • Domeniul de măsurare: 0 - 150 mm
    • Limita de eroare în inch: .001″
    • Dimensiunea d în mm: 235 mm
    • Dimensiunea b în mm: 40 mm
    • Dimensiunea c în mm: 16.5 mm
    • Dimensiunea e în mm: 16 mm
    • Dimensiunea a în mm: 10 mm
    • Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
    • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

    Standard:

    Standard de fabrică