16 EWR Şubler digital 300 mm

Cod articol: 4103071
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4103071
    EAN / GTIN 4059192002275
    Număr producător 4103071
    L-Număr L40080 753

    Descriere

    Execuţie:

    • Afișaj numeric cu contrast ridicat
    • Șurub de blocare superioară
    • Cale de ghidare alipite
    • Lame de măsurare pentru măsurători interne
    • Călăuză și șină călite, inox
    • Dispozitiv de măsurare a treptelor
    • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
    • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
    • Rezistență excelentă la praf, agenți de răcire și lubrifianți
    • Stergător de murdărie în cursor
    • .

    Descriere:

    Calibru digital MarCal 16 EWR Domeniu de măsurare: 0 - 300 mm
    • Incrementul cifrelor mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Măsurare adâncime:
    • Interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Rotă de frecare: adevărată
    • Clasa de protecție IP: IP 67

    Caracteristică:

    • Interfață de date: USB A
    • Tipul de produs: 16 EWR
    • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
    • Domeniul de măsurare: 0 - 300 mm
    • Domeniul de măsurare: 0 - 12″
    • Limita de eroare în inch: .0015″
    • Dimensiunea d în mm: 388 mm
    • Dimensiunea b în mm: 64 mm
    • Dimensiunea c în mm: 19 mm
    • Dimensiunea e în mm: 16 mm
    • Dimensiunea a în mm: 14 mm
    • Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
    • Limita de eroare (mm): 0.04 mm

    Standard:

    ISO 13385-1