16 ER(M14) Şubler digital 200mm cu interfață de date cu calibrare

Cod articol: 4103019KAL
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4103019KAL
EAN / GTIN 4059192002176
Număr producător 4103019KAL
L-Număr L40080 2884

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Vurub de fixare în partea de sus
  • Cale de ghidare șlefuite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a etapelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Ștergător de murdărie în glisieră

Descriere:

Calibru digital MarCal 16 ER Domeniu de măsurare: 0 - 200 mm
  • Creștere cifre mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Măsurare adâncime: pătrată
  • Interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Rotă de frecare: adevărată
  • Clasă de protecție IP: niciuna

Caracteristică:

  • Interfață de date: USB A
  • Tipul de produs: 16 ER
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 8″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
  • Limita de eroare în inch: .001″
  • Dimensiunea d în mm: 285 mm
  • Dimensiunea b în mm: 50 mm
  • Dimensiunea c în mm: 19 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Dimensiunea a în mm: 10 mm
  • Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1