{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Scală cromată | da | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,05 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,4 | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Ghidaj | Ghidaje înălţate | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Lungime vârfuri în cruce | 17 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Suprafaţă de măsurare | Suprafeţe de măsurare armate cu carbură | |
Ambalaj | Husă | |
Greutate | 145 g | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 410300 150HM | |
EAN / GTIN | 4946368110400 | |
Număr producător | 530-320 |