Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior de mână ușor și foarte util sudat din tub de oțel, albastru vopsit în câmp electrostatic RAL 5007. Cârma poate fi înșurubată. Cu tavă detașabilă din plastic roșu (capacitate de 200 litri). Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Livrare dezasamblată. Auto-asamblare ușoară.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 750
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 425
Lungime totală (mm): 1566
Lățime totală (mm): 682
Înălțime totală (mm): 777
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85