MC-I Cablu de conectare a interfeței de date USB, inclusiv software

Cod articol: 4102782
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cablu de date

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4102782
    EAN / GTIN 4059192002060
    Număr producător 4102782
    L-Număr L40110 38

    Descriere

    Execuţie:

    • Pentru conectarea dispozitivului de măsurare la un PC
    • Transfer de date către MarCom sau prin intermediul interfeței virtuale COM către alte aplicații

    Descriere:

    • Cablu adaptor CM-I (pentru întrerupător de picior prin MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB (0,1 m)

    Caracteristică:

    • Interfață de date: USB A
    • Interfețe hardware: USB A
    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea grupului de produse: Prelucrarea datelor de măsurare
    • Tipul de produs: MC-I
    • Denumirea grupului de produse: MarConnect
    • Interfețe hardware: Priză cu mufă
    • Categorii de accesorii (eShop): Cablu de date
    • Denumirea produsului: Cablu adaptor (pentru comutatorul de picior prin MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB
    • Pentru dispozitivul de măsurare: (cablu adaptor jack Ø 3,5 mm/USB pentru) Comutator de picior 16 ESf
    • Lungimea cablului: 0.1 m

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături