Şubler Vernier 1/50 cu tijă de adâncime rotundă, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 410205 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,85 € /buc.
  • 17,70 € /buc.
La cerere
În stoc
1.033 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,02 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/50 mm
Gradaţie 1/1000 inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,04 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 410205 150
EAN / GTIN 4045197202949
Număr producător 410205 150
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Şurub de blocare a vernierului.

Livrare:

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.