Descriere:
Trepte cu adâncime de 80 mm, cu margine frontală căptușită.
Stâlpi anodizați rezistenți la uzură.
Extremitate superioară cu profil de contact pentru o poziționare sigură.
Disponibilă și ca scară cu rafturi.
Capetele treptelor cu capace din plastic.
Conexiune cu șuruburi între trepte și stile.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Design estetic - ideal pentru utilizarea în birouri, cabinete medicale și săli de vânzări.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,5 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 6,3 kg
Lungimea scării 2,68 m
Material aluminiu
Conexiune cu șuruburi pentru cursă/stiluri cu trepte.
Distanța verticală între trepte și trepte 250 mm
Număr de trepte 9
Adâncimea treptei 80 mm
Lățimea exterioară 380 mm
Notă:
Conformă cu standardul profesional EN 131.