Descriere:
Scara cu un confort maxim de lucru stabilește, de asemenea, accente vizuale.
Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Profil de contact la capătul superior pentru o fixare sigură.
Disponibil și ca scară de raft.
Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Design estetic - ideal pentru utilizarea în birouri, cabinete și săli de vânzări.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,25 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 5,7 kg
Lungimea scării 2,4 m
Material aluminiu
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte 8
Adâncimea treptei 80 mm
Lățimea exterioară 380 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.