1/2″ Bit de șurubelniță 40 mm

Cod articol: 4101-1
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4101-1
EAN / GTIN 4991644092017
Număr producător 4101-1
L-Număr L60050 323

Descriere

Descriere:

Lungime: 40 mm
Dimensiune D2: 22 mm
D1: 2.7×18.6 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
2, 7x18, 6
Slot
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături