1/2″ Extractor de știfturi (inch) 5/16″

Cod articol: 4100A 5/16
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
    Tip produs Sculă de extragere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4100A 5/16
    EAN / GTIN 4991644090020
    Număr producător 4100A 5/16

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 65 mm
    Dimensiune D2: 21 mm
    D1: 24 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 5/16″
    Extractor de știfturi
    Suprafață: cromată
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături