Cheie inelară 40 lungă Set 17 buc.

Cod articol: 40LA.JE17
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40LA.JE17
EAN / GTIN 3148516637956
Număr producător 40LA.JE17
L-Număr L60130 2916

Descriere

Descriere:

  • Ceastă cheie inelară cu capăt deschis foarte lungă pentru transmiterea unor cupluri mari cu efort minim
  • Cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cap inelar cu unghiuri de 15°
  • Cap cu furculiță cu unghiuri de 15°
  • Cap cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
  • [kg]: 13.800

Livrare:

  • 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42mm