Jachetă de lucru L

Cod articol: 409513709933L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 409513709933L
EAN / GTIN 7330509534663
Număr producător 409513709933L
L-Număr L00980 1876

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²
Material fluorescent din 85% poliester și 15% bumbac
Buzunare
Buzunare la piept cu clapetă și închidere cu nasturi
Buzunare interioare cu buzunar pentru telefon
Buzunare pentru pixuri
Buzunare interioare căptușite
Foaie de căptușeală
Nu căptușită

Detalii
Guler înalt
Panouri în vizibilitate mare, pentru o vizibilitate sporită

Funcționalitate
Mâneci pre-îndoite

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu butoni de presare
Bordelușă reglabilă cu buton

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție ascuns, clapetă de vânt cu nasturi

Reflectoare pe umeri, mâneci și pe marginea inferioară a spatelui

Descriere:

  • Jachetă fără căptușeală, cu detalii reflectorizante tăiate și panouri de înaltă vizibilitate pentru o vizibilitate sporită
  • Jacheta are coate pre-curbate, panou dorsal cu burduf și un tiv reglabil pentru un confort de lucru optim

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături