Jachetă Multinorm Inherent XXL

Cod articol: 408915135389XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange / marineblau
    Mărime unisex 2XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 408915135389XXL
    EAN / GTIN 7330509720356
    Număr producător 408915135389XXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²

    Finisaj
    Bordelușă reglabilă cu scai, Spate prelungit
    Termenul mânecilor reglabil cu scai

    Buzunare
    Buzunar la piept cu inel D, Buzunare la piept cu fermoar acoperit
    Buzunare laterale acoperite cu nasturi metalici ascunși

    Detalii
    Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
    Guler înalt cu fermoar
    Buclă în D
    Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
    Etichete de certificare externe

    Funcționalitate
    Mâneci pre-curbate
    Oil, respingător de murdărie și apă

    Închidere frontală
    Cernere cu fermoar metalic unidirecțional ascuns și robust, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

    Reflex
    Fireturi reflectorizante rezistente la foc cusute cu cusături duble, Reflectoare pe umeri

    Descriere:

    • O jachetă avansată din punct de vedere tehnic, confecționată din țesătură inerent ignifugă, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
    • Această versiune a jachetei este de culoare portocalie hi-vis și este confecționată dintr-o țesătură diferită de versiunea galbenă hi-vis
    • În ciuda greutății sale ușoare, este extrem de rezistentă și dispune de o multitudine de buzunare inteligente
    • Mâneci articulate, panou dorsal mai lung și tiv reglabil pentru o bună potrivire
    • Certificată conform EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Clasa 1
    • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 20471, XS-S Clasa 2, M-> Clasa 3
    • Când este combinat cu 1488, 1489, 1588, 1589 sau 2889, obține certificarea Clasa 3 conform EN ISO 20471

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături