Jachetă Multinorm Inherent L

Cod articol: 408915135389L
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea orange / marineblau
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 408915135389L
EAN / GTIN 7330509720301
Număr producător 408915135389L
L-Număr L00980 3326

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²

Finisaj
Bordelușă reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu inel D, Buzunare la piept cu fermoar acoperit
Buzunare laterale acoperite cu nasturi metalici ascunși

Detalii
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Guler înalt cu fermoar
Buclă în D
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
Etichete de certificare externe

Funcționalitate
Mâneci pre-curbate
Oil, respingător de murdărie și apă

Închidere frontală
Cernere cu fermoar metalic unidirecțional ascuns și robust, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la foc cusute cu cusături duble, Reflectoare pe umeri

Descriere:

  • O jachetă avansată din punct de vedere tehnic, confecționată din țesătură inerent ignifugă, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
  • Această versiune a jachetei este de culoare portocalie hi-vis și este confecționată dintr-o țesătură diferită de versiunea galbenă hi-vis
  • În ciuda greutății sale ușoare, este extrem de rezistentă și dispune de o multitudine de buzunare inteligente
  • Mâneci articulate, panou dorsal mai lung și tiv reglabil pentru o bună potrivire
  • Certificată conform EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Clasa 1
  • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 20471, XS-S Clasa 2, M-> Clasa 3
  • Când este combinat cu 1488, 1489, 1588, 1589 sau 2889, obține certificarea Clasa 3 conform EN ISO 20471

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături