Jachetă Multinorm Inherent S

Cod articol: 408915123389S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / marineblau
    Mărime unisex S
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 408915123389S
    EAN / GTIN 7330509625941
    Număr producător 408915123389S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu scai, Spate prelungit
    Termenul mânecilor reglabil cu scai

    Buzunare
    Buzunar la piept cu inel D, Buzunare la piept cu fermoar acoperit
    Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

    Detalii
    Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
    Guler înalt cu fermoar
    Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
    Etichete de certificare externe


    Închidere frontală

    Fermoar robust ascuns cu fermoar din plastic unidirecțional, Închidere frontală cu Nasturi de apăsare ascunse din plastic

    Reflex
    Benzi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble, Reflectoare pe umeri

    Funcționalitate
    Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Jacheta este confecționată din țesătură inerent ignifugată, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
    • O jachetă de ultimă generație cu un raport rezistență/grăsime excepțional
    • Are soluții inteligente de buzunare, cum ar fi buzunarele duble de la piept cu fermoar ascuns
    • Mâneci pre-curbate, spate mai lung și tiv reglabil pentru o bună potrivire
    • Tesatura Ripstop oferă o durabilitate anti-rip de primă clasă
    • Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Clasa 2, M-> Clasa 3, EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Clasa 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • Testat pentru a îndeplini cerințele EN ISO 15797 pentru spălare industrială
    • Atinge clasa 3 conform standardului EN ISO 20471 atunci când este combinat cu pantalonii 1488, 1489, 1588, 1589 și pantalonii cu bretele 2889

    Standard:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături