Jacheta Multinorm Shell M

Cod articol: 408815323389M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / marineblau
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 408815323389M
    EAN / GTIN 7330509783856
    Număr producător 408815323389M

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    59% viscoză, 40% modacrilic, 1% antistatic, laminat, impermeabil 16000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 12, 6, 250 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge, Se atașează la inelul D
    Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
    Remarcabil, ajustabilă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
    Clipici din plastic, Nasturi ascunse
    Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
    Etichete de certificare externe

    Buzunare
    Buzunare laterale cu căptușeală din fleece, Buzunare laterale cu fermoar
    Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu inel D
    Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față, Buzunar interior


    Finisaj

    Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon
    Terminal mâneci reglabil cu velcro

    Funcționalitate
    Repelent la ulei, murdărie și apă, Țesătură exterioară respingătoare de apă și murdărie, Material respirabil și rezistent la vânt, Fără metale


    Reflex

    Filtre reflectorizante imprimate, Bandă reflectorizantă rezistentă la flacără cu lățimea de 50 mm



    Închidere frontală

    Închidere frontală cu Nasturi ascunse din plastic, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții




    Foaie de căptușeală

    Foaie de căptușeală

    Foaie de căptușeală

    Descriere:

    • Jachetă subțire și foarte flexibilă, al cărei material este în mod inerent ignifugat
    • Această jachetă de protecție împotriva vântului și a apei, fără poliester și metal, este un produs foarte căutat, care devine acum primul produs Blåkläder în acest gen, și vine cu simțul nostru tangibil al calității
    • Jacheta este echipată cu reflectoare de transfer moi și conforme, are o bună respirabilitate și zone întunecate în zonele expuse
    • Jacheta este echipată cu bucle pe piept pentru atașarea detectoarelor de gaz și a contoarelor de oxigen
    • Capota ușor mai înaltă și reglabilă poate fi adaptată pentru a avea o cască dedesubt
    • Certificată conform EN 1149-5, EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN 343
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

    Standard:

    • EN 343, Class 4,3
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 2
    • ATPV - 21 cal/cm²
    • ELIM - 19 cal/cm²

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături