Alu-Box MiniPlus;60l;IM: 550x350x310mm

Cod articol: 40877
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cutie de aluminiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40877
    EAN / GTIN 4003866408771
    Număr producător 40877
    L-Număr L90010 1279

    Descriere

    Descriere:

    Soluția sigură și economică de transport și depozitare cu un design compact.
    Cutie universală din aluminiu.
    Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
    Capac cu auto-reținere.
    Capac adânc trasat fără colțuri de stivuire.
    Stabilitate ridicată datorită ramei superioare, a ramei marginale și a ramei inferioare realizate din profile de aluminiu complet sudate.
    Îmbinările profilate sunt complet sudate.
    Perle de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
    Încuietori pliabili cu încuietori cu fișă. Poate fi securizat suplimentar cu sigilii de plumb sau cu un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
    Mânere cu arc de mare rezistență pe fețele de capăt.
    Mânerul din față al carcasei pentru 40860 și 40861.

    Caracteristică:

    Greutate 4,5 kg
    Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 350 mm × 310 mm
    Înălțime interioară 310 mm
    Lungime interioară 550 mm
    Material aluminiu
    Volum 60 l
    Lățimea exterioară 400 mm
    Înălțime exterioară 330 mm
    Lungime exterioară 600 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături