Alu-Box Mini; 42l; IM: 550x350x220mm

Cod articol: 40861
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cutie de aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 40861
EAN / GTIN 4003866408610
Număr producător 40861
L-Număr L90230 1
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Soluția sigură și economică de transport și depozitare cu un design compact.
Cutie universală din aluminiu.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
Capac cu auto-reținere.
Capac adânc trasat fără colțuri de stivuire.
Stabilitate ridicată datorită ramei superioare, a ramei marginale și a ramei inferioare realizate din profile de aluminiu complet sudate.
Îmbinările profilate sunt complet sudate.
Perle de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
Încuietori pliabili cu încuietori cu fișă. Poate fi securizat suplimentar cu sigilii de plumb sau cu un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
Mânerul din față al carcasei pentru 40860 și 40861.

Caracteristică:

Greutate 4 kg
Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 350 mm × 220 mm
Înălțime interioară 220 mm
Lungime interioară 550 mm
Material aluminiu
Volumul 42 l
Lățimea exterioară 400 mm
Înălțime exterioară 240 mm
Lungime exterioară 600 mm