Descriere:
Acest disc de debitat STANDARD pentru polizor unghiular este o soluție economică pentru utilizator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil, dar poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de utilizat și oferă o durată de viață bună, precum și o margine de tăiere.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: STANDARD
- Specificație : A 30 R-BF INOX
- Dimensiune (D x D x H): 125 x 2,0 x 22,23 mm
- Diametru: 125 mm
- Grosime: 2 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea sau reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, duce la rezultate foarte bune pe oțel inoxidabil
- Tăiere convenabilă cu o durată de viață excelentă a sculei
- Timpi de lucru scurți datorită eficienței foarte bune de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea căldurii)
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
- Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid
Recomandare:
- 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
- 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru tăierea oțelului inoxidabil
- Lucru confortabil cu eficiență ridicată de tăiere
- Durată lungă de viață