Ladă din aluminiu K470; 67l, IM: 550x550x220mm

Cod articol: 40849
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cutie de aluminiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40849
EAN / GTIN 4003866408498
Număr producător 40849
L-Număr Z9E342 5

Descriere

Descriere:

Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

Caracteristică:

Greutate 5,6 kg
Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 550 mm × 220 mm
Înălțime interioară 220 mm
Lungime interioară 550 mm
Material aluminiu
Căptușeală din spumă asortată 43866
Volumul 66 l
Masă brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 65 kg
Lățimea exterioară 600 mm
Înălțime exterioară 250 mm
Lungime exterioară 600 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături