Cutie de aluminiu K470; 259l, IM: 900x640x450mm

Cod articol: 40846
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

roţi integrate nu
Tip produs Cutie de aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 40846
Copiaţi
EAN / GTIN 4003866408467
Copiaţi
Număr producător 40846
Copiaţi
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

Caracteristică:

Greutate 13,4 kg
Dimensiuni interne L x l x h 900 mm × 640 mm × 450 mm
Înălțime interioară 450 mm
Lungime interioară 900 mm
Material aluminiu
Căptușeală din spumă asortată 43881
Volumul 259 l
Masa brută maximă de omologare pentru mărfuri periculoase 115 kg
Lățimea exterioară 690 mm
Înălțime exterioară 480 mm
Lungime exterioară 950 mm

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături