Cutie de aluminiu K470; 190l, IM: 690x640x430mm

Cod articol: 40843
La cerere
Necunoscut
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
roţi integrate nu
Tip produs Cutie de aluminiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40843
EAN / GTIN 4003866408436
Număr producător 40843
L-Număr L90010 1377

Descriere

Descriere:

Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

Caracteristică:

Greutate 8,6 kg
Dimensiuni interne L x l x h 690 mm × 640 mm × 430 mm
Înălțime interioară 430 mm
Lungime interioară 690 mm
Material aluminiu
Căptușeală din spumă de potrivire 43875
Volum 190 l
Aprobare masă brută maximă a mărfurilor periculoase 100 kg
Lățimea exterioară 690 mm
Înălțime exterioară 460 mm
Lungime exterioară 740 mm