Cutie de aluminiu K470; 116l, IM: 600x430x450mm

Cod articol: 40837
La cerere
Necunoscut
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
roţi integrate nu
Tip produs Cutie de aluminiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40837
EAN / GTIN 4003866408375
Număr producător 40837
L-Număr Z9E342 8

Descriere

Descriere:

Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

Caracteristică:

Greutate 6,5 kg
Dimensiuni interne L x l x h 600 mm × 430 mm × 450 mm
Înălțime interioară 450 mm
Lungime interioară 600 mm
Material aluminiu
Căptușeală din spumă asortată 43869
Volumul 116 l
Masă brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 70 kg
Lățimea exterioară 480 mm
Înălțime exterioară 480 mm
Lungime exterioară 650 mm