Cărucior de transport W182, IM: 700x560x590mm

Cod articol: 40780
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior cu patru pereţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40780
EAN / GTIN 4003866407804
Număr producător 40780
L-Număr L90010 1274

Descriere

Descriere:

Cărucior robust din aluminiu pentru o gamă largă de utilizări.
Profil stabil al marginii și al bazei.
Perete lateral și de capăt întărit cu borduri pe toată circumferința și cu borduri de colț pentru o stabilitate ridicată.
Stivuitor.
Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, Ø 125 mm, lățime 40 mm, cu rulare ușoară, anvelope de cauciuc, fără marcaje, cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Greutate 12 kg
Dimensiuni interne L x l x h 700 mm × 560 mm × 590 mm
Înălțime interioară 590 mm
Lungime interioară 700 mm
Material aluminiu
Volum 230 l
Lățimea exterioară 600 mm
Înălțime exterioară 760 mm
Lungime exterioară 740 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături