Descriere:
Nu vă mai aplecați: acces ușor la bunuri pentru un lucru ergonomic. Ideal pentru spălătorii, logistică de mărfuri, biblioteci sau gastronomie.
Baza mobilă vertical care menține întotdeauna încărcătura la o înălțime de prindere constantă.
Anodizat și cu profil de margine întărit pentru o durată de viață lungă.
Elemente de ridicare înlocuibile pentru reglarea capacității de încărcare, de exemplu, de la 30 la 195 kg la intervale de 15 kg.
Nu se înclină nici măcar atunci când este încărcat pe o parte.
Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, Ø 125 mm, lățime 40 mm, cu rulare ușoară, anvelope de cauciuc, fără marcaje, cu rulmenți cu role.
Rotile în aranjament central pentru manevrare ușoară în spații restrânse.
Modificarea șasiului în aranjament de colț la cerere.
Caracteristică:
Greutate 31,5 kg
Dimensiuni interne L x l x h 1.410 mm × 700 mm × 580 mm
Înălțime interioară 580 mm
Lungime interioară 1410 mm
Material aluminiu, anodizat
Volum 570 l
Lățimea exterioară 750 mm
Înălțime exterioară 920 mm
Lungime exterioară 1460 mm