Colector de deșeuri din aluminiu; IM: 300x300x500mm

Cod articol: 40747
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40747
    EAN / GTIN 4003866407477
    Număr producător 40747
    L-Număr L90010 1324

    Descriere

    Descriere:

    Soluție igienică și elegantă pentru colectarea internă a deșeurilor.
    Profil stabil al marginii și al bazei.
    Pereți laterali netezi.
    Stivuitor.
    Anodizat.

    Caracteristică:

    Greutate 3,5 kg
    Dimensiuni interne L x l x h 300 mm × 300 mm × 500 mm
    Înălțime interioară 500 mm
    Lungime interioară 300 mm
    Volum 45 l

    Notă:

    Livrat fără capac

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături