Spumă cubică 3; aprox. 1150x250x220mm

Cod articol: 40737
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40737
    EAN / GTIN 4003866407378
    Număr producător 40737
    L-Număr L90010 1316

    Descriere

    Descriere:

    Inserții din spumă moale pretăiate din spumă PU cu celule deschise.
    Soluția rapidă și ușoară pentru articole individuale sau loturi mici.
    Reglarea formei este posibilă fără unelte.
    Două grosimi diferite ale plăcii în set, spumă de inserție superioară de 30 mm, spumă inferioară de 10 mm.
    Spumă autoadezivă cu butoane pentru capac.
    Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

    Caracteristică:

    Greutate 3,1 kg
    Dimensiuni interne L x l x h 1.150 mm × 250 mm × 220 mm
    Înălțime interioară 220 mm
    Lungime interioară 1150 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături