Descriere:
Soluția de transport și depozitare stabilă și ușoară, cu colțuri albastre izbitoare, dar ca o cutie de scule.
Cutie universală robustă din aluminiu.
Unghi din aluminiu în interior pentru inserții din plastic (nr. de comandă 40624 / 40625).
Zăvorâre blindată pentru încuietoare cu cătușe (grosimea cătușei de până la 8 mm).
Stivuire sigură cu colțuri de stivuire realizate din plastic albastru rezistent la impact.
O fixare suplimentară a încuietorilor cu arc anti-rebufnire este posibilă și la o dată ulterioară.
Echipat cu două curele de fixare a capacului.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă în capac.
Stabilitate ridicată datorită ramei superioare, a ramei marginale și a ramei inferioare realizate din profile de aluminiu complet sudate.
Perle de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
Manoperă solidă pentru o durată de viață lungă, precum și pentru cele mai mari sarcini de stivuire și de transport cu greutate proprie redusă.
ZARGES Închidere confortabilă pentru o manevrare ergonomică și o durată de viață extrem de lungă.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
Rezistență ridicată la coroziune datorită accesoriilor din oțel inoxidabil.
Caracteristică:
Număr de mânere 2
Greutate 5,5 kg
Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 350 mm × 310 mm
Înălțime interioară 310 mm
Lungime interioară 550 mm
Material aluminiu
Volum 60 l
Lățimea exterioară 400 mm
Înălțime exterioară 340 mm
Lungime exterioară 600 mm