Cuttere diagonale Micro-Tech buendig

Cod articol: 407.8MT
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 407.8MT
EAN / GTIN 3148511752968
Număr producător 407.8MT
L-Număr L60130 3330

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acești clești mici sunt potriviți pentru a lucra la componente miniaturale în electronică.

Caracteristică:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Cut: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Diametrul firului de pian. [mm]: -