Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar, Cu nasturi pentru atașarea unei glugi (vândută separat, 2169)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Finisaj
Bordelușă reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai
Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar metalic ascuns
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă
Față de căptușeală
Față de căptușeală
Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns robust cu un singur sens, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse
Funcționalitate
Lăptuit, rezistent la ulei, murdărie și apă
Reflex
Fire reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Descriere:
- Jacheta de iarnă Multinorm, concepută pentru a fi vizibilă din toate direcțiile - chiar și atunci când vă aplecați
- Bucatele ușor accesibile pentru toate nevoile dvs. combinate cu o potrivire confortabilă, materialul durabil și siguranța sporită fac din această jachetă alegerea ideală pentru condiții de lucru extreme și solicitante
- Certificată conform EN ISO 20471, XS-L clasa 2, XL-> clasa 3
- EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 2
- EN 342
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611, clasa 1 A1+A2
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²