Jachetă de iarnă Multinorm XL

Cod articol: 406915135389XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 406915135389XL
EAN / GTIN 7330509716755
Număr producător 406915135389XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar, Cu nasturi pentru atașarea unei glugi (se vinde separat, 2169)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Finisaj
Bordelușă reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar metalic ascuns
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă

Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Foaie de căptușeală, Repelent la ulei, murdărie și apă, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie


Închidere frontală

Fermoar roșu robust și ascuns cu fermoar metalic unidirecțional, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse


Reflex

Fire reflectorizante rezistente la foc, cusute cu cusături duble

Descriere:

  • Jacheta multinormă portocalie hi-vis pentru uzura de iarnă
  • Jacheta de iarnă are o căptușeală matlasată și un înveliș rezistent cu proprietăți de respingere a apei și murdăriei
  • Tonorizare mai închisă pe zonele în care haina colectează cea mai multă murdărie
  • Bucatele inteligente includ buzunare frontale, buzunar pe piept cu fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru telefon, plus un buzunar interior cu închidere scai
  • Jacheta poate fi ajustată la tiv și are un panou dorsal mai lung pentru a menține partea inferioară a spatelui caldă și protejată de frig atunci când se apleacă
  • Certificată conform EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L clasa 2, XL-> clasa 3
  • EN ISO 11611, clasa 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clasa 2

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături