Genunchiere tip 1 XXL/3XL

Cod articol: 406719339900XXL/3XL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Apărătoare pentru genunchi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 406719339900XXL/3XL
EAN / GTIN 7330509808856
Număr producător 406719339900XXL/3XL
L-Număr L00980 4382

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Codură rezistentă CORDURA® peste genunchi, plasă elastică aerisită pe spate

Buzunare
Buzunare de protecție a genunchiului

Funcționalitate
Ajustabile pe partea superioară cu scai

Se potrivește cu
Blåkläder shorts, Genunchieră asociată 4027 och 4057 vândută separat

Descriere:

  • Buzunarul pentru genunchi care, împreună cu genunchierele 4027 și 4057, devine o protecție de tip 1 pentru genunchi
  • Buzunarul pentru genunchiere CORDURA® stretch 4067 poate fi purtat în momentele în care este necesară munca pe genunchi
  • Buzunarul care are plasă aerisită pe spate pentru o ventilație suplimentară se potrivește genunchierelor Blåkläder 4027 și 4057 și este disponibil în trei mărimi
  • Grație materialului și designului său, buzunarul este confortabil și, de asemenea, este posibil să se ajusteze în partea superioară cu ajutorul scai-ului său
  • Buzunarul pentru genunchiere este folosit cu pantaloni scurți pentru momentele în care doriți pantaloni mai scurți, dar în același timp aveți nevoie de protecție pentru genunchi

Standard:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Livrare:


Vândut în perechi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături