Protecție genunchi tip 1 M/L

Cod articol: 406719339900M/L
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
Culoarea schwarz
Tip produs Genunchiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 406719339900M/L
EAN / GTIN 7330509658208
Număr producător 406719339900M/L
L-Număr L00980 3200

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Codură rezistentă CORDURA® peste genunchi, plasă elastică aerisită pe spate

Buzunare
Buzunare de protecție a genunchiului

Funcționalitate
Ajustabile pe partea superioară cu scai

Se potrivește cu
Blåkläder shorts, Genunchieră asociată 4027 och 4057 vândută separat

Descriere:

  • Buzunarul pentru genunchi care, împreună cu genunchierele 4027 și 4057, devine o protecție de tip 1 pentru genunchi
  • Buzunarul pentru genunchiere CORDURA® stretch 4067 poate fi purtat în momentele în care este necesară munca pe genunchi
  • Buzunarul care are plasă aerisită pe spate pentru o ventilație suplimentară se potrivește genunchierelor Blåkläder 4027 și 4057 și este disponibil în trei mărimi
  • Grație materialului și designului său, buzunarul este confortabil și, de asemenea, este posibil să se ajusteze în partea superioară cu ajutorul scai-ului său
  • Buzunarul pentru genunchiere este folosit cu pantaloni scurți pentru momentele în care doriți pantaloni mai scurți, dar în același timp aveți nevoie de protecție pentru genunchi

Standard:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Livrare:


Vândut în perechi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături