Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunar pe spate
Guler înalt cu fermoar
Finisaj
Bordelură reglabilă cu scai, spate extins
Termenul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu buzunar pentru telefon și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar
Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime
Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Fermoar de plastic cu o singură direcție ascunsă
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Jachetă de lucru cu vizibilitate ridicată, concepută pentru a fi văzută în toate direcțiile - chiar și atunci când vă aplecați
- Materialul durabil, ușor și hidrofug asigură un confort ridicat și o funcționalitate optimă
- Față mai scurtă pentru o libertate maximă de mișcare, spate mai lung pentru o mai bună protecție pe partea inferioară a spatelui
- Buzunarele ușor accesibile pentru toate nevoile dumneavoastră, combinate cu o bună potrivire, materialul confortabil, funcționalitatea și securitatea sporită fac din această jachetă cea mai bună pentru munca grea într-o zi călduroasă
- Certificată în conformitate cu EN ISO 20471, clasa 3
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3