Cărucior din aluminiu W170; 655l; IM: 1250x700x750mm

Cod articol: 40635
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 40635
EAN / GTIN 4003866406357
Număr producător 40635
L-Număr L90010 1408
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Profil de margine și de bază robust, cu dimensiuni generoase, conectat permanent la carcasă și la placa de bază prin blocare pozitivă de înaltă rezistență.
Întărire a pereților laterali și a capetelor cu bordură de jur împrejur și bordură de colț pentru o stabilitate ridicată.
Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe în aranjament de colț, Ø 125 mm, lățime 40 mm, cu rulare lină, anvelope de cauciuc, fără marcaj, rulmenți cu role, protecții filetate.
Îmbinare a carcasei complet nituite. Profile de cadru sudate.

Caracteristică:

Greutate 23,7 kg
Dimensiuni interioare L x l x î x H 1.250 mm × 700 mm × 750 mm
Înălțime internă 750 mm
Lungime interioară 1250 mm
Material aluminiu
Volum 655 litri
Lățimea exterioară 750 mm
Înălțime exterioară 955 mm
Lungime exterioară 1300 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături