Geantă de scule cu închidere automată, aprox. 430x260x60mm

Cod articol: 40630
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 40630
EAN / GTIN 4003866406302
Număr producător 40630

Descriere

Execuţie:

Pentru a fi asamblate cu unelte

Descriere:

Cu compartiment rabatabil pentru acces ușor la scule.
Pentru autoasamblare.
Asamblarea nr. de comandă 40627 cu ajutorul niturilor goale din două părți, nr. de comandă 40630 prevăzut cu autocolant.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Dimensiuni 430 mm × 260 mm × 60 mm
Lățime 260 mm
Greutate 3 kg
Lungime 430 mm
Potrivit de la lungimea de 550 mm

Notă:

Mărfuri voluminoase
Scări cu trepte și trepte
Timp de livrare: 3 zile

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături