Inserție Attaché; dimensiuni: aprox. 430x290 mm

Cod articol: 40626
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 40626
EAN / GTIN 4003866406265
Număr producător 40626
L-Număr L60070 3247

Descriere

Descriere:

Asamblare simplă.
Echipat cu autocolant.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Dimensiuni 430 mm × 290 mm × 40 mm
Lățime 290 mm
Greutate 0,7 kg
Lungime 430 mm
Potrivit de la lungimea de 550 mm
Potrivit pentru 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături