Micrometru exterior digital cu ax ne-rotativ, 50-75 mm

Cod articol: 406-252-30
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 406-252-30
EAN / GTIN 4946368689791
Număr producător 406-252-30
L-Număr L40010 11083

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre exterioare sunt echipate cu un ax care nu se rotește. Oprire cu clichet. Ieșire de date

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 50 - 75
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani