Freze diagonale Micro-Tech semifinisate

Cod articol: 406.MT
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
    Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 406.MT
    EAN / GTIN 3148511752609
    Număr producător 406.MT
    L-Număr L60130 3982

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Noua formă ogivală, mai subțire, face ca acești clești să fie atât puternici, cât și la îndemână
    • Modelele cu reținere a secțiunii previn ejectarea sârmei

    Caracteristică:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 9,5
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Cut: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
    • Diametrul firului de pian [mm]: -
    • Dispozitiv de reținere: -