Cheie combinată cu canelură de acționare a canelurilor Canelură Gr.10 5/16 ″ L.115 mm

Cod articol: 40582020
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40582020
EAN / GTIN 4018754170906
Număr producător 40582020
L-Număr L60010 4013

Descriere

Descriere:

  • Cu profil de transmisie canelată
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • a1: 4,5 mm
  • a2: 6,4 mm
  • Aliaj: Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • d: 12,2 mm
  • Lungime [mm): 115 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Profil de ieșire: Spline-Drive
  • Dimensiune Profil de ieșire: 10
  • Greutate: 21 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/16 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 5/16 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 5/16 ″
  • Lățime mm (b): 17 mm