Cheie combinată cu canelură de acționare a canelurilor Canelură Gr.8 1/4 ″ L.105 mm

Cod articol: 40581616
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40581616
EAN / GTIN 4018754170890
Număr producător 40581616
L-Număr L60010 4112

Descriere

Descriere:

  • Cu profil de transmisie canelată
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • a1: 3,6 mm
  • a2: 5,6 mm
  • Aliaj: Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • d: 10 mm
  • Lungime [mm): 105 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Profil de ieșire: Spline-Drive
  • Dimensiune Profil de ieșire: 8
  • Greutate: 13 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 1/4 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1/4 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 1/4 ″
  • Lățime mm (b): 14,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături